Horonymaró fához Golyóscsapágy
Horonymaró fához, golyóscsapággyal
HORONYMARÓ-TC-S8-31,7X54MM
Cikksz. 0612091317
EAN 4047376465770
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam
Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült
Biztonságos és hibátlan munkavégzés
A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt
Biztonságosan tárolható marók
A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt
Golyóscsapágy
Átmérő 12,7 mm
Adatlapok(X)
Használható kézi felsőmarókhoz
![]() | |
Átmérő (D) | 31,7 mm |
Hosszúság (L) | 54 mm |
Hatásos hossz (NL) | 12,7 mm |
Szárátmérő (d) | 8 mm |
Forgásirány | Jobb |