Horonymaró fához Fúróéllel
Fa-horonymaró fúróéllel
HORONYMARÓ-HM-TC-S8-4X45MM
Cikksz. 0612011040
EAN 4047376488380
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam
Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült
Biztonságos és hibátlan munkavégzés
A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt
Biztonságosan tárolható marók
A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt
Kivitel:
- 4–8 mm-es átmérő: Tömör volfrám-karbid
- 10–20 mm-es átmérő: Volfrám-karbid betétes
Adatlapok(X)
Használható kézi felsőmarókhoz
![]() | |
Megmunkálandó anyag | Puhafa, Keményfa, MDF, Nagy sűrűségű forgácslap, Forgácslemezek (megmunkálatlan), Furnérozott forgácslemezek, Bevonatos forgácslemezek, Furnér, Többrétegű tábla |
Átmérő (D) | 4 mm |
Hatásos hossz (NL) | 10 mm |
Szárátmérő (d) | 8 mm |
Hosszúság (L) | 45 mm |
Vágóélek száma | 2 darab |
A következő géptípushoz: | Kézi felsőmaró |
Vágóél anyaga | Karbid |