Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Horonymaró MSF 40

Falhoronymaró, MSF 40
HORONYMARÓ MSF 40

Cikksz. 07024161

EAN 4056807255293

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Horonymaró MSF 40

Cikksz. 07024161
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
Rendkívül nagy teljesítményű, 1900 W-os motorral rendelkező falhoronymaró két darab 125 mm-es gyémánt vágótárcsával

Gyors és erőteljes munkavégzés


A rendkívül nagy teljesítményű, csúszókapcsolóval rendelkező 1900 W-os meghajtás gyors és erőteljes munkavégzést biztosít.



Szerszám nélküli mélységbeállítás


A szorítókar egyszerű, szerszám nélküli mélységbeállítást tesz lehetővé, ezzel időt megtakarítva.



Rendkívül robusztus és antisztatikus


Az öntött alumínium burkolat nagyfokú megbízhatóságot nyújt, továbbá antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik.



Rendkívül ergonomikus és egyszerű kezelés


Az oszlopos és kilincsfogantyúk megfelelő ergonómiai jellemzőket és optimális kezelést biztosítanak a vízszintes és függőleges irányú munkavégzéshez. A kapcsoló rögzítése támasztékot nyújt, kényelmesebb munkavégzést eredményezve.



Precíz munkavégzés


A kiegészítő görgők támasztékot biztosítanak az oldalirányú felületeken, és segítik a gép precíz irányítását



Újraindítás elleni védelem


Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után

Megjegyzés

A káros porokat (pl. kvarcpor) egy M porosztályú porszívóval kell elszívni. Az ISS 40-M automatikus száraz és nedves ipari porszívó (cikksz.: 07011430) alkalmas az ilyen porok elszívására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

1900 W

Min./max. üresjárati sebesség

0-8200 Ford/perc

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Min./max. vágásmélység

10-40 mm

Min./max. vágási szélesség

9-35 mm

Gép tömege

3,9 kg

Kábelhossz

4 m

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Tartalmaz: Horonymaró MSF 40:
Üres koffer MSF 40 típushoz
1 x
Üres koffer MSF 40 típushoz

CASE-EMPTY-MSF40

Mennyiség: 1 x
1 x
Horonyvéső

MUTATÓ

Mennyiség: 1 x
Kettős fejű kulcs
1 x
Kettős fejű kulcs

SP-PIN SPANNER

Mennyiség: 1 x
Longlife & Speed RS Plus gyémánt vágótárcsa építkezésekhez
2 x
Longlife & Speed RS Plus gyémánt vágótárcsa építkezésekhez

GYÉMÁNTTÁRCSA-LS-RSP-ÉPI-F22,23-D125MM

Leírás:
125 mm
Kifejezetten az építőipar minden területére kifejlesztett, rendkívül sokoldalú prémium gyémánt vágótárcsa kiemelkedően hosszú élettartammal és vágásminőséggel, valamint maximális vágási sebességgel. A tökéletes tárcsa minden sarokcsiszolóhoz és falhoronymaróhoz
Mennyiség: 2 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális összekötőhüvely elektromosan vezető

ISS ELSZÍVÓ CSATLAKOZÓ

x 1 db
Kombi gyémánt vakolatbontó tárcsa

GYÉMÁNTTÁRCSA-KOMBI-VS24-F22,23-D125

Kábelcsatornák gyors vágásához és egyidejű marásához, legalább 1800 W-os falhoronymarókkal. A középső rúd munka- és időigényes eltávolítása már nem szükséges.