Horonycsap, acél
Hornyos anya rugós golyóval, acél
HORONYANYA-ST-ZN-M8-17X9,6MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: | 8 mm |
Menettípus x névleges átmérő (M) | M8 |
Hosszúság (l1) | 22 mm |
Szélesség (b1) | 17 mm |
Magasság (h1) | 9.6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 16.600 g |