Hornyos illesztőszeg élletöréssel DIN 1473, A1 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 1473, nemesacél, A1, élletöréssel
SZEG-HNGRS-HASÍTOTT-ÉLT-DIN1473-A1-5X20
Cikksz. 026735 20
EAN 4038898261964
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 5 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Szabványok | ISO 8740, DIN 1473 |
Anyag | Nemesacél A1 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |