Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hornyos anya

DIN 70852 felületkezeletlen acél
CSAPÁGYANYA-DIN70852-M35X1,5

Cikksz. 0385989035
EAN 4055375328743

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 70852 felületkezeletlen acél
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D)

M35 x 1,5

Külső átmérő (d1)

50 mm

Magasság (h1)

8 mm

Anyag

Acél

Keménységi osztály

17H

Bevonat

Sima

Menettípus

Metrikus csavarmenet

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk