Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hornyolt laposfejű csavarok vállal B típus – aláesztergálással

DIN 923, B típus, 5.8 acél, felületkezeletlen

Cikksz. 025940806

EAN 4038898484899

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hornyolt laposfejű csavarok vállal B típus – aláesztergálással

Cikksz. 025940806

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 923, B típus, 5.8 acél, felületkezeletlen
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

6 mm

Menethossz (metrikus menet) (l2)

11 mm

Fejátmérő (dk)

16 mm

Fejhossz (k1)

3,8 mm

Szabványok

DIN 923

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

5,8

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lapos fej

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,25 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Szárátmérő

10 mm

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk