Hornyolt hernyócsavar csonkított kúppal DIN 551, acél, 14H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 551, acél, 14H horganyzott
HERNYÓ-CSAV-DIN551-14H-SL-(A2K)-M4X8
Cikksz. 0253310408
EAN 4046778769684
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 551 szabványt visszavonták, és az ISO 4766 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (az M1 és M1.4 menetekre vonatkozó névleges átmérőt kivették).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Szabványok | DIN 551 |
Anyag | Acél |
Keménységi osztály | 14H |
Bevonat | Horganyzott |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RoHS megfelelőség | Igen |