Hornyolt hernyócsavar csonkított kúppal DIN 551, acél, 14H, felületkezeletlen
DIN 551, acél, 14H, felületkezeletlen
CSAV-TOMPA-DIN551-14H-SL-M8X30
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 551 szabványt visszavonták, és az ISO 4766 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (az M1 és M1.4 menetekre vonatkozó névleges átmérőt kivették).
Adatlapok(X)