Hornyolt fej nélküli csavar lapos heggyel DIN 427, acél, 14H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 427, acél, 14H horganyzott
Cikksz. 0253110630
EAN 4024835801270
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 427 szabványt visszavonták, és az ISO 2342 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (Az M1.4 névleges méretet törölték | Az M10 feletti névleges méreteket törölték | Az acélra vonatkozó 45 keménységi osztályt hozzátették | Bevezették a nemesacélokra vonatkozó keménységi osztályokat | A hornyolt fej nélküli csavar szabványos elnevezése és a csapos hornyolt hernyócsavaron lévő lapos hegy megváltozott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Menethossz (metrikus menet) (b1) | 7,2 mm |
Szabványok | DIN 427 |
Anyag | Acél |
Keménységi osztály | 14H |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |