Hornyolt fej nélküli csavar lapos heggyel DIN 427, acél, 14H, felületkezeletlen
DIN 427, acél, 14H, felületkezeletlen
Cikksz. 0253100860
EAN 4052713398574
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 427 szabványt visszavonták, és az ISO 2342 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (Az M1.4 névleges méretet törölték | Az M10 feletti névleges méreteket törölték | Az acélra vonatkozó 45 keménységi osztályt hozzátették | Bevezették a nemesacélokra vonatkozó keménységi osztályokat | A hornyolt fej nélküli csavar szabványos elnevezése és a csapos hornyolt hernyócsavaron lévő lapos hegy megváltozott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Menethossz (metrikus menet) (b1) | 9,6 mm |
Szabványok | DIN 427 |
Anyag | Acél |
Keménységi osztály | 14H |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |