Horní otevírání ORSY®BULL řada 5
Box s víkem – ORSY BULL řada 5
ORSYBULL SKŘÍŇKA HORNÍ 5/2
Obj. č. 0962330001
EAN 4038898560760
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Inteligentní
Jednoduše naskládejte boxy na sebe a zafixujte je pomocí chytrého spojovacího mechanismu.
Pevný
Mimořádně robustní díky bočnicím z vysoce kvalitního plastu, který je odolný vůči nárazu, nedeformuje se a nepodléhá korozi. Boxy s nosností až 100 kg.
Praktický
Velké, ergonomicky tvarované rukojeti pro vysoké pohodlí při manipulaci – bolestivé otlaky rukou jsou minulostí.
Užitečný
Snadné zajištění a uvolnění díky speciálnímu posuvnému mechanismu.
Bezpečný
Každý z boxů lze uzamknout a zabránit tak ostatním v přístupu k jeho obsahu.
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 592 x 390 x 203 mm |
Šířka x hloubka x výška (vnitřní rozměr) | 495 x 334 x 147 mm |
Obsah balení | 28 l |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!