Horkovzdušný ventilátor HLG 2300-E POWER
Horkovzdušná pistole HLG 2300-E POWER
EL HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE-HLG2300-E POWER
Obj. č. 57072521
EAN 4065746030106
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Často používaná nastavení lze uložit pomocí LCD displeje
- Teplota se nastavuje v krocích po 5 °C a průtok vzduchu se nastavuje v 5 krocích, což umožňuje jednoduchou regulaci teploty a průtoku vzduchu
- Dlouhá životnost motoru až 1000 hodin
- Odolné keramické topné těleso s nízkou citlivostí vůči nárazu
- Díky lehké ergonomické konstrukci lze pracovat ještě déle s malou únavou
Datové listy(X)
Pájení a svařování, svařování plastů, lepení, odstraňování nátěrů, ohřívání a tváření plastů; svařování asfaltu; silné housenkové svařování, utěsňování otvorů pomocí přísady pro svařování, odstraňování štítků, svařování kedru, svařování s překrytím, odstraňování lepidla, tónování čoček (čištění, sušení, aplikace fólií), teplem smrštitelné trubice, teplem smrštitelné textilní trubice, balení do fólií
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 2300 W |
Min./max. teplota ventilátoru | 80 až 650 °C |
Min./max. proud vzduchu | 200-550 l/min |
Hmotnost stroje | 750 g |
Délka kabelu | 5 m |
Typ kabelu | H05RN-F2x1,0 mm² |
Výška | 195 mm |
Délka | 250 mm |
Šířka | 75 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!