Horkovzdušná lepicí pistole HKP 225-E COMPACT
EL. TAVNÁ LEPICÍ PISTO-HKP 225-E-COMPACT
Obj. č. 57073000
EAN 4068362145698
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Možnost individuálního nastavení teploty podle typu lepidla a způsobu aplikace zaručuje širokou využitelnost nástroje.
- HKP 225-E COMPACT je výkonná horkovzdušná lepicí pistole, která je ideální pro montážní, opravářské, upevňovací a dekorační práce.
- Individuální nastavení teploty znamená, že teplotu zpracování lze nastavit v závislosti na lepidle a způsobu použití, takže nástroj má všestrannou využitelnost
- Ergonomický design zaručuje pohodlnou práci bez námahy i při dlouhodobém pracovním nasazení.
- Pevná základna zaručuje bezpečné uložení pistole a je ideální pro dlouhodobé profesionální využití
- Přesné nanesení lepidla je zajištěno nastavením teploty na přesný stupeň, což chrání lepidlo a zaručuje optimální výsledky
- LED indikátor stavu jasně signalizuje, kdy byla dosažena ideální pracovní teplota, což zajišťuje efektivní a bezpečné pracovní podmínky.
- Optimalizovaný příkon zajišťuje rychlé zahřátí a nepřetržitý výkon za provozu
Dodáváno v černém kufříku. Tryska je předem smontovaná a součástí dodávky je i kabel.
Datové listy(X)
ideální pro veškeré instalace, opravy, upevňování a dekorace.
Jmenovité napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 200 W |
Min./max. teplota tavení | 130 až 230 °C |
Min./max. průtok na hmotnost | 0-1200 g/min |
Délka x výška | 76 x 205 mm |
Hmotnost stroje | 465 g |
Délka kabelu | 350 cm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!