Hőre zsugorodó préselhető összekötő, villás kábelsaru
Villás kábelsaru
KÁBELS-VILLÁS-HZSGR-PIROS-M4-0,5-1,5NMM
Cikksz. 0555513104
EAN 4046777535822
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Félig áttetsző hőre zsugorodó cső
A csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése
40%-kal gyorsabb zsugorodás
Használata időt takarít meg
Alacsony zsugorodási hőmérséklet: +300 °C
A csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony kockázata
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
RoHS megfelelőség
Adatlapok(X)
Por- és nedvességálló csatlakozás. Üzemanyaggal, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1,5 mm² |
Szín | Piros |
Peremfurat | M4 |
Dielektrum átütési szilárdsága | 30 kV/mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 125 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 300 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!