Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hőre zsugorodó préselhető összekötő, villás kábelsaru

Villás kábelsaru
KÁBELS-VILLÁS-HZSGR-KÉK-M4-(1,5-2,5NMM)

Cikksz. 0555513204

EAN 4046777535853

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hőre zsugorodó préselhető összekötő, villás kábelsaru

Cikksz. 0555513204

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Félig áttetsző hőre zsugorodó cső


A csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése



40%-kal gyorsabb zsugorodás


Használata időt takarít meg



Alacsony zsugorodási hőmérséklet: +300 °C


A csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony kockázata

Megjegyzés

A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.

RoHS megfelelőség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Por- és nedvességálló csatlakozás. Üzemanyaggal, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.

Max. huzalkeresztmetszet

1,5-2,5 mm²

Szín

Kék

Peremfurat

M4

Dielektrum átütési szilárdsága

30 kV/mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 125 °C

Min. zsugorítási hőmérséklet

300 °C

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvelyfogó cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db
Krimpelő szerszám, Mobile Crimp Tool cserélhető présbetétekkel

CSERÉLHETŐ POFÁJÚ PRÉSFOGÓ

x 1 db
Sajtolóbetét Mobile Crimp Tool érvéghüvely-fogó

PRÉSBETÉT-0,5-2,5SMM

x 1 db
WGLG 100 öngyújtós gázos forrasztókészülék

FORRASZTÓKÉSZLET

Praktikus: forrasztópákaként és forrólevegős pisztolyként is használható