Hőre zsugorodó préselhető lapos csúszósaru
Késes csatlakozó
CSÚSZÓSARU-HZSGR-PIROS-(0,5-1,5NMM)
Cikksz. 0555512110
EAN 4046777536102
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Félig átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése érdekében
- Időmegtakarítás a 40%-kal gyorsabb zsugorodásnak köszönhetően
- Az alacsony zsugorodási hőmérsékletnek köszönhetően a csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony a kockázata
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
RoHS megfelelőség
Adatlapok(X)
Benzinnel, dízellel, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1,5 mm² |
Szín | Piros |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 6,3 x 0,8 mm |
Dielektrum átütési szilárdsága | 30 kV/mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 125 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 300 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!