Hőre zsugorodó préselhető gyűrűs kábelsaru
Gyűrűs kábelsaru
KÁBELSARU-HZSGR-KÉK-M6-(1,5-2,5NMM)
Cikksz. 0555511206
EAN 4046777535358
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Időmegtakarítás a 40%-kal gyorsabb zsugorodásnak köszönhetően
- Az alacsony zsugorodási hőmérsékletnek köszönhetően a csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony a kockázata
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
RoHS megfelelőség
Adatlapok(X)
Por- és nedvességálló csatlakozás. Benzinnel, dízellel, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Szín | Kék |
Peremfurat | M6 |
Dielektrum átütési szilárdsága | 30 kV/mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 125 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 300 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!