Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hőre zsugorodó préselhető csúszósaru hüvely

Csúszósaru
CSÚSZÓS-HÜVELY-HZSGR-PIROS-(0,5-1,5NMM)

Cikksz. 0555512100

EAN 4046777536027

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hőre zsugorodó préselhető csúszósaru hüvely

Cikksz. 0555512100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Por- és nedvességálló csatlakozás
  • Félig átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése érdekében

  • Időmegtakarítás a 40%-kal gyorsabb zsugorodásnak köszönhetően

  • Az alacsony zsugorodási hőmérsékletnek köszönhetően a csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony a kockázata
Megjegyzés

A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.

RoHS megfelelőség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Benzinnel, dízellel, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-1,5 mm²

Szín

Piros

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

6,3 x 0,8 mm

Dielektrum átütési szilárdsága

30 kV/mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 125 °C

Min. zsugorítási hőmérséklet

300 °C

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvelyfogó cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db
Krimpelő szerszám, Mobile Crimp Tool cserélhető présbetétekkel

CSERÉLHETŐ POFÁJÚ PRÉSFOGÓ

x 1 db
Sajtolóbetét Mobile Crimp Tool érvéghüvely-fogó

PRÉSBETÉT-0,5-2,5SMM

x 1 db
WGLG 100 öngyújtós gázos forrasztókészülék

FORRASZTÓKÉSZLET

Praktikus: forrasztópákaként és forrólevegős pisztolyként is használható