Hőre zsugorodó, préselhető, Y-elosztócsatlakozó, összekötőhüvely
Hőre zsugorodó préselhető Y csatlakozó
HŐRE ZSUG. Y-ÖSSZEKÖTŐ 4MM2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Átlátszó zsugorcső
A csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése
Vékony kivitel
Alacsony helyigény
Zsugorodási arány: 4:1
Széleskörű felhasználás
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
RoHS megfelelőség
Adatlapok(X)
Por- és nedvességálló csatlakozás
Huzalkeresztmetszet | 4 mm² |
Szín | Sárga |
Dielektrum átütési szilárdsága | 20 kV/mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 110 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 300 °C |
Hosszúság | 60 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!