Hőre zsugorodó forrasztható összeköt
Zsugorcsöves összekötőhüvely, RoHS, HIGH-END
HŐRE ZSUG.ÖSSZEKÖTŐ-SÁRGA-4,0-6,0NMM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ragasztóanyaggal 100%-ban bevont zsugorcső a hagyományos forrasztható összekötőkhöz képest fokozott biztonság érdekében
- Ólommentes forrasz nagyobb felületi feszültséggel a nagyobb szakítószilárdságért, mivel a forrasz szétoszlása lassabb lesz
- Felhasználóbarátabb kialakítás a hagyományos forrasztható összekötőkhöz képest, mert nagyobb a belső átmérője
- Átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzésének érdekében
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
Megfelel az RoHS-direktíva előírásainak, ólommentes kivitel
Adatlapok(X)
Por- és nedvességálló csatlakozás
Max. huzalkeresztmetszet | 4-6 mm² |
Szín | Sárga |
Dielektrum átütési szilárdsága | 36 kV/mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 110 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 500 °C |
Hosszúság | 40.8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!