Hőre táguló szalag
Hőre táguló szalag mint csőmandzsetta
TŰZVÉDELMI SZALAG (BANDÁZS) 12,5M

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Karbantartás egyáltalán nem szükséges. Rendkívül szűk helyekre is beszerelhető. Nincs szükség fúrásra és dugdosásra
- Rendkívül elasztikus anyag
- Rendkívül rugalmasan illeszkedik minden csőátmérőhöz
- A szomszédos mandzsetták nulla hézaggal összeilleszthetők
- Vízálló anyag
- Öntapadós
- Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2453
- Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2312



Cső külső átmérője, mm | Beszerelési lehetőségek, I plus | Tekercselések száma, I plus Mélység 50 mm Vastagság tekercselésenként 2 mm | Szükséges falhosszúság cm-ben | Szükséges mennyezethosszúság cm-ben | Tekercselések száma B2 biztonsági tömlő esetén |
32 | Fal/mennyezet | 2 | 50 | 25 | 2 |
40 | Fal/mennyezet | 2 | 60 | 30 | 2 |
50 | Fal/mennyezet | 2 | 72 | 36 | 2 |
63 | Fal/mennyezet | 3 | 136 | 68 | 5 |
75 | Fal/mennyezet | 3 | 158 | 79 | 5 |
90 | Fal/mennyezet | 4 | 250 | 125 | 5 |
110 | Fal/mennyezet | 4 | 300 | 150 | 5 |
125 | Fal/mennyezet | 6 | 500 | 250 | 6 |
140 | Fal/mennyezet | 6 | 578 | 289 | 6 |
160 | Fal/mennyezet | 6 | 652 | 326 | 6 |
180 | Mennyezet | 8 x 2 | - | 987 | 8 x 2 |
200 | Mennyezet | 8 x 2 | - | 1088 | 8 x 2 |
Cső külső átmérője, mm | Beszerelési lehetőségek, I iso | Természetes kaucsuk szigetelőanyag vastagság, mm | Tekercselések száma, I iso. Mélység 50 mm Vastagság tekercselésenként 2 mm | Csőcsoport engedély szerint, 3–9 rendszerek |
≤ 32 | Fal | 7 - 27 | 1 | A-1 B-1 |
> 32 ≤ 75 | 6 - 30 | 2 | ||
> 75 ≤ 110 | 6 - 32 | 3 | ||
≤ 32 | Mennyezet | 7 - 27 | 1 | A-3 B-3 |
> 32 ≤ 75 | 6 - 30 | 2 | ||
> 75 ≤ 110 | 6 - 32 | 4 | ||
≤ 75 | Fal/mennyezet | - | 1 | A-2, A-4 B-2, B-4 |
> 75 ≤ 110 | - | 2 | ||
≤ 40 | Fal/mennyezet | 11 - 27 | 2 | C (Unipipe) |
> 40 ≤ 110 | 12 - 32 | 4 | ||
≤ 40 | Mennyezet | - | 2 | C (Unipipe) |
> 40 ≤ 110 | - | 4 |
- Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2453
- Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2312
Adatlapok(X)
F3 15 rendszerhez
- I plus/I iso csőátvezetés
- Fali és mennyezeti csatornákhoz tömör szerkezeti elemekbe és könnyű válaszfalakba
- Tűzvédelmi osztály: tűzálló
- B1 és B2 I plus építőanyag-kategóriájú, éghető anyagú csövekhez: Max. 160 mm külső átmérőjű, falra szerelt csövekhez és max. 200 mm külső átmérőjű, mennyezetre szerelt csövekhez/I iso: Max. 110 mm külső átmérőjű, mennyezetre és falra szerelt csövekhez.
- Ásványi anyagokkal megerősített műanyagból készült csövekhez
- Mindig olvassa el az I plus Z-19.53-2453/Z-19.53-2312 általános építési engedélyben és a szerelési utasításban lévő pontos specifikációkat.
- F 90 tömör és könnyű válaszfalakhoz, falvastagság: ≥ 100 mm
- A DVGW szabvány G 600 munkalapjának megfelelően gázcsövekhez is használható
- F 90 tömör mennyezetekhez, mennyezetvastagság: ≥ 150 mm
- Falakhoz két mandzsetta szükséges; mennyezethez ugyanakkor egy is elég, alul
Vastagság | 2,0 mm |
Hosszúság | 12,5 m |
Szélesség | 50,0 mm |
Ragasztórendszer | Öntapadós |