Hordozható töltőállomás, Mode 2, Type2 UNI
Hordozható töltőállomás, Mode 2 UNI
EV-OTTHONI-TÖLTŐ-1.2-22KW-BÁZIS
Cikksz. 9501650100
EAN 4065746530040
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Felhasználóbarát
- A maximális töltőáram automatikus érzékelése a hálózati kábelen lévő kódolás segítségével
- A töltési folyamat szabályozásáért a vezérlődobozba integrált vezérlő- és védőeszköz (IC-CPD) felelős
- A töltőrendszerben lévő IC-CPD eszköz megfelel az IEC 62752 szabványnak, és négy LED-del rendelkezik a töltési állapot és a hibák jelzéséhez
- Az áramerősséget nem kell konfigurálni, és nincs szükség semmilyen paraméterezésre (plug and charge)
Nagyfokú rugalmasság
- Innovatív kábelösszekötő technológia, amely lehetővé teszi különböző adapterek használatát az áramfelvételhez
- A fali tartó segítségével a hordozható töltőállomás falra szerelhető töltőállomássá alakítható
Magas szintű biztonság
- A töltőállomás a lopás elkerülésének érdekében lakattal rögzíthető a fali konzolhoz
- A töltőállomás azt is kibírja, ha áthajtanak rajta
Adapterkábel/hálózati csatlakozódugó nélkül szállítva. A megfelelő adapter/hálózati csatlakozó használatával a 16 A-es és 32 A-es töltés is lehetséges. Háromfázisú csatlakozás esetén 11 kW-os és 22 kW-os töltés is lehetséges.
Adatlapok(X)
Min./max. bemeneti feszültség | 110-400 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Fázisok száma, töltőállomás | 1–3 |
Min./max. névleges áramerősség | 6-32 A |
Min./max. töltési teljesítmény | 1,2-22 kW |
Min./max. töltőáram | 6-32 A |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 50 °C |
Dugasz, járműoldali | 2-es típusú |
Töltőkábel teljes hossza | 5 m |
töltőkábel kialakítása | Sima |
Kábeltípus | H07BZ5-F 5G6 mm² + 1x0,5 mm² |
Alkalmazási terület | Kültéri, Beltéri |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
IP védettség, töltésszabályozó doboz | IP 67 |
IP védettség, kapcsolás | IP 44 |
Max. maradékáram elleni védelem, DC | 6 mA/DC |
Szélesség | 320 mm |
Magasság | 84 mm |
Mélység | 124 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3500,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!