Hordozható olajadagoló készlet
Pneumatikaolaj-szivattyú, mobil adagoló készlet
PNEUMATIKUS-HORDÓLEFEJTŐ-SZETT-220KG-IG
Cikksz. 0891586490
EAN 4056807119724

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pneumatikaolaj-szivattyú, M = 3:1.
- Nyomásszabályozóval és vízleválasztó berendezéssel felszerelve.
- Olajleeresztő tömlő, 1/2"-os, hossz 4 m.
- Áramlásmérő digitális kijelzővel.
- Viszonylagos teljesítmény: 18 l/perc.
- Alkalmazható folyadékviszkozitás: 8–5000 mPas.
- Üzemi nyomás – 5–8 bar.
- 180-220 kg-os hordókhoz.
Adatlapok(X)
Szivattyúcső hossza | 940 mm |
Szivattyúcső-átmérő | 42 mm |
Hosszúság | 128 cm |
Levegőnyomás min. | 5 bar |
Levegőnyomás max. | 8 bar |