Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hordozható műanyag álló elosztó

Álló elosztó, műanyag
ÁRAMELOSZTÓ MŰA. 16/32A 2XBIZT. IP4

Cikksz. 0774762001

EAN 4049557630489

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hordozható műanyag álló elosztó

Cikksz. 0774762001
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
Hordozható, kompakt és masszív kialakítás
  • 4 gumírozott láb a biztonságos elhelyezéshez

  • A lábak felhasználhatók az összekötő kábel feltekeréséhez

  • Ütés- és időjárásálló műanyag ház

  • Helytakarékos
Megjegyzés

Ha szűkítés előtti áramelosztó pontokkal együtt használja építési területeken, áram-védőkapcsoló (ÁVK) nélküli típusok használhatók. A rövidzárlati árammal szembeni védelmet ilyenkor az építési területen lévő ellátó áramelosztó ponton beépített ÁVK készülék biztosítja.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Beltéri és kültéri használatra

  • Hordozható dugaszolóaljzat-elosztó, mint speciális betáplálási pont a DIN VDE 0100, 704. fejezet előírásaival összhangban váltóáramú és háromfázisú áramfogyasztók csatlakoztatásához építési területeken, ahol a csatlakozó elosztószekrény vagy az elosztó/végelosztó szekrény a szűkítés utáni áram lesz.

Kihajtás

Két érintésbiztos dugaszolóaljzat, 16 A, 250 V, 1 CEE 16 A, 5 érintkező, 400 V, 1 CEE 32 A, 5 érintkező, 400 V

Bemenet

CEE 32 A, 5 érintkező, 400 V

Kábeltípus

H07RN-F5G 4 mm²

Kábelhossz

2 m

Főbiztosító

CEE 32 A - védelem nélkül, CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C, Védőérintkező - 1LS 16 A 1P C

Kapcsolt terhelés

22 kVA

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 40 °C

Anyag

PA – Poliamid

Hosszúság x Szélesség x Magasság

250 x 250 x 245 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk