Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hordozható fehértábla

Fehértábla, hordozható
TÁBLA-GÖRG-PWD/PLA-FEHÉR-1500X1000MM

Cikksz. 0957575302

EAN 4062856486939

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hordozható fehértábla

Cikksz. 0957575302
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
Sima és mágneses felületével a mobil mágneses írótábla ideális szervezési felületet kínál a jegyzetek és dokumentumok számára különböző helyszíneken, például a műhelyben és az irodában

Sima és mágneses felület


  • Rövid távú jegyzetek írhatók rá, majd letörölhetők

  • Mágnesekkel és mágneses azonosítózsebekkel a dokumentumok és információk hosszú távú rögzítéséhez


Felületi anyag: A festett felület alkalmas rövid távú jegyzetelésre (műanyag bevonatú)



Rugalmasság


  • A tábla mindkét oldala használható

  • Mobil használatra alkalmasak, a táblák a helyükön rögzíthetők, vagy bármilyen pozícióba elforgathatók. Rögzíthető kettős görgők


Tisztítás: Száraz letörlés, rendszeres tisztítás speciális Würth tisztítószerrel



Kiváló minőségű termék: Gyártási hely: Németország

Megjegyzés

A hosszú távú, optimális használat érdekében ajánlott Würth tisztítószerrel rendszeresen tisztítani. Alkoholos filctollakat ne, csak szárazon letörölhető táblához való filctollakat használjon.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Jegyzetek rövid távú bemutatásához, illetve üzleti témák közös megtárgyalásához, valamint információk és fontos dokumentumok megjelenítéséhez.

Bevonat

Por szórt /műanyag

Mágneses/ragasztós

Igen

Szélesség

1500 mm

Magasság

1000 mm

Mélység

40 mm

Kivitel

360°-ban elforgatható, Fokozatmentes, Bútorgörgőkön

Karosszéria magasság

1950 mm

Karosszéria mélység

650 mm

Szín

Fehér

Keret anyaga

Alumínium

Keret színe

Alumíniumezüst

Újrafeldolgozhatóság

98 %

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Aktív szélvédő tisztító

AKTÍV SZÉLVÉDŐ TISZTÍTÓ 500 ML

Aktív tisztítóhab üveg- és sík felületek csíkmentes tisztításához
Dokumentumkeret mágneses rögzítésű

INFORMÁCIÓS-KERET-MÁGNESES-A4-FEKETE

Dokumentumok fémfelületekre történő rögzítéséhez gyártócsarnokbeli és irodai környezetben
x 5 db
Dokumentumkeret mágneses rögzítésű

INFORMÁCIÓS-KERET-MÁGNESES-A4-PIROS

Dokumentumok fémfelületekre történő rögzítéséhez gyártócsarnokbeli és irodai környezetben
x 5 db
Dokumentumkeret mágneses rögzítésű

INFORMÁCIÓS-KERET-MÁGNESES-A4-SÖT.KÉK

Dokumentumok fémfelületekre történő rögzítéséhez gyártócsarnokbeli és irodai környezetben
x 5 db
Dokumentumkeret mágneses rögzítésű

INFORMÁCIÓS-KERET-MÁGNESES-A4-NARANCS

Dokumentumok fémfelületekre történő rögzítéséhez gyártócsarnokbeli és irodai környezetben
x 5 db
Dokumentumkeret mágneses rögzítésű

INFORMÁCIÓS-KERET-MÁGNESES-A4-EZÜST

Dokumentumok fémfelületekre történő rögzítéséhez gyártócsarnokbeli és irodai környezetben
x 5 db
Táblatörlő – a fehértáblán található jegyzetek szárazon történő letörléséhez

TÁBLA RADÍR

A mágneses törlő eltávolítja az írásos jegyzeteket és ábrákat a fehértábláról. Ez meghosszabbítja a fehértábla hasznos élettartamát.
x 1 db
Táblafilcek – színes tollak táblára való íráshoz

TÁBLA-FLPC-KSZL-4-FEK-ZÖLD-PIR-KÉK

A speciális táblafilcek lehetővé teszik a különböző színű feliratok és ábrák készítését.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk