Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hordós kocsi Két támasztókerékkel

Hordószállító kocsi támasztókerekekkel

Cikksz. 0962400142

EAN 4050641998170

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hordós kocsi Két támasztókerékkel

Cikksz. 0962400142
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
Hordók biztonságos szállításához, két támasztókerék segítségével, 240 mm magasságig.
  • Acélcsövekből és négyszögletes csövekből stabilan összehegesztett acélszerkezet

  • A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben

  • A központi rúdon lévő hordóperem-fogó magassága fokozatmentesen állítható

  • 200 mm átmérőjű, tömörgumi-abroncsozással ellátott támasztókerekek
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

700 mm

Mélység

500 mm

Magasság

1600 mm

Teherbírás

250 kg

Kerékátmérő

250 mm

Kerék anyaga

Tömörgumi

Kerékszélesség

60 mm

Fogantyúmagasság

900 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk