Hordós kocsi
Hordószállító kocsi
HORDÓSZÁLLÍTÓ-KOCSI
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Acélcsövekből és négyszögletes csövekből stabilan összehegesztett acélszerkezet
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
- A központi rúdon lévő hordóperem-fogó magassága fokozatmentesen állítható
- TPE abroncsokkal ellátott támasztókerekek, átmérő 200 mm
Adatlapok(X)
Szélesség | 700 mm |
Mélység | 350 mm |
Magasság | 1600 mm |
Teherbírás | 250 kg |
Kerékátmérő | 250 mm |
Kerék anyaga | Tömörgumi |
Kerékszélesség | 60 mm |