Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hőprésenyv por

Hőprésenyv por
HŐPRÉSENYV 25 KG

Cikksz. 0892100037
EAN 4050641249074
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Porított, használatra kész karbamidgyanta-ragasztó integrált edzővel

Hosszú feldolgozási idő és eltarthatósági időtartam


Hosszú feldolgozási idő viszonylag gyorsan keményedési sebességgel, különösen furnérozási munkákhoz. Könnyű betölteni, hogy megakadályozzuk a ragasztóanyag átszivárgását.



Megfelel az 1-es kibocsátási osztálynak


Alacsony formaldehid tartalom. Az E1 forgácslap és a melegen préselt ragasztó por használatával az E1-nek megfelelő furnérlapok érhetők el.



Univerzális alkalmazás


Kiváló alkalmazási tulajdonságok kinyomópisztolyhoz, valamint kézi ragasztófelvitelnél.



Megbízható ragasztási minőség


Kiváló oldhatóság és magas fokú biztonság a ragasztóátszivárgással szemben. Megbízható ragasztás valamennyi furnér típusnál.

Megjegyzés

Nem alkalmas kültéri használatra, mivel nem vízálló.



A fa csersavjával együtt csupasz fémek hatására kékesen elszíneződhet, különösen tölgyfa esetén, bükkfa esetén pedig vörösen elszíneződhet.



50 °C feletti préselési hőmérsékletnél barna elszíneződés léphet fel puhafa furnérlemezeknél.



A frissen kifröccsent ragasztó vízzel lemosható. A régebbi ragasztóanyag-maradványokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Felvitel előtt alaposan keverje fel a tartályt, tárolás előtt pedig mindig szorosan zárja le. Óvja a fagytól.



A feldolgozási időre és a kötésidőre nagy hatással vannak a munkakörülmények, mint pl. a hőmérséklet, a felület hőmérséklete, az anyag nedvességtartalma, az anyagok abszorpciós képessége, a felhordott anyag mennyisége, valamint az anyagban ébredő feszültségek.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ellenálló általában alacsony páratartalmú szobákban a DIN 68705 alapján a következőknek:


  • Furnér, felszíni és tömítési munka a melegen préselés területén

  • Forgácslap, rétegelt falemez, MDF-lapok, gyantával bevont papírfóliák és rétegelt papírok furnér ragasztása

  • Laminált panelek (HPL/CPL lapok) felületi ragasztása fára, forgácslapra és MDF-lapra

  • Furnérozás és bevonatok, pl. szekrények, belső ajtók, konyhai munkalapok, ajtókeretek, asztalok, sarokpadok
Útmutató

Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg furnérragasztót az egyik oldalra egy enyvező hengerrel vagy lapáttal vagy kinyomópisztollyal. Erősen abszorbens anyagoknál és alacsony nyomóerőnél viszonylag nagy mennyiséget kell alkalmazni. Minél nagyobb a nyomóerő, annál kisebb az alkalmazáshoz szükséges mennyiség. Nagy pórusú furnérnál a ragasztót úgy kell kikeverni, hogy nagyon viszkózus legyen, és fel kell vinni egy vékony réteget, hogy megakadályozza a ragasztóanyag átszivárgását. A ragasztó átszivárgás színváltozást eredményezhet a festés során, mivel a furnér pórusai már ki vannak töltve ragasztóval, így a festék nem tud behatolni a felületbe.



Keverési arány: Tömegarány: kb. 2:1 (por:víz). A viszkozitást vízzel kell beállítani.

Kémiai bázis

Karbamidgyanta

Sűrűség

1,5 g/cm³

Szín

Fehér/átlátszó, opálos (edzett)

pH-érték

6

Viszkozitás/konzisztencia

Közepes

Kikeményedett anyag min./max. hőállósága

-30 eddig: 100 °C

Min./max. szoba-, anyag- és enyvhőmérséklet

18 eddig: 20 °C

Fazékidő

10 h

Fazékidő feltétel

20 °C-on

Min./max. fanedvesség

8-10 %

Min./max. alkalmazási mennyiség felületragasztás esetén

100-150 g/m²

Min./max. nyitott idő /feltételek

15-20 perc / 20 °C-on

Min./max. préselési nyomás

0,2-0,6 N/mm²

Min. préskötési idő

7 min

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

6 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Enyvspakli

ENYVSPAKLI-ABS-4 MM

Minden gyakori felületi és szerelőragasztó felhordására, mindenféle fafajtára
x 3 db