Homlokzati rögzítőcsavar Faba® A típus hatlapfejjel
Homlokzatépítő csavar, Faba, A-típusú, A2
CSAV-HLF-A-A2-KL3/8-(A2K)-6,5X64
Cikksz. 020176564
EAN 4011231259828
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csavar kiegészítő horganyzása nem korrózióvédelemre való, hanem a csúszó bevonattal kombinálva biztosítja a nemesacél csavar biztonságosabb menetformázását acél alépítményekben
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Facsavarmenet |
Hegy alakja | Hegy |
Föld alatti | Fa, Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 6,5 mm |
Hosszúság (l1) | 64 mm |
Fejhossz (k1) | 4,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW3/8 |
Menethossz | 62 mm |
| Furatokra vonatkozó táblázat A típusú FABA® csavarokhoz | |||||
| Alkatrészvastagság II [mm] (acél alépítmény) | 0,63 | 0,75 | 0,88-1,25 | 1,50 | fa |
| Furat Ø [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!