Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Homlokzati alátétfólia, WÜTOP Thermo Fassade

Homlokzati alátétfólia, WÜTOP Thermo Fassade
HOMLOKZ-FÓLIA-THERMO-2SK-H50M-B1,5M-75NM

Cikksz. 0681001060
EAN 4050382688125
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Homlokzati alátétfólia, WÜTOP Thermo Fassade

Cikksz. 0681001060

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 75 m2

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

The UV-stabilised façade membrane is suitable for all back-ventilated façade structures with closed and open claddings with an open joint portion of max 40 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm
  • Szélzáró és esőálló

  • Védi a szigetelést a zuhogó eső és a hófúvás ellen

  • Normál gyúlékonyság

  • Nagyfokú vízgőzáteresztő képesség

  • Nagy UV-ellenállás

  • Az illesztések része a homlokzat területének max. 40%-a

  • Max. 50 mm tiszta fugaszélesség

  • Gyors és hatékony alkalmazás

  • Fekete felület

  • Üzemi hőmérséklet: +5 °C-tól +50 °C-ig
Megjegyzés
  • A vonatkozó szabványokat, a műszaki előírásokat és a felhasználási utasításokat az alkalmazás során be kell tartani.

  • A szerelés során be kell tartani a DIN 18516-1 és a DIN 1055 1-4 részének előírásait
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A WÜTOP Thermo Façade minden max. 5 cm széles illesztésekkel rendelkező, hátsó szellőzésű homlokzatszerkezethez használható. A homlokzati illesztések része összességében nem haladhatja meg a 40%-ot.



A WÜTOP Thermo Façade az optimális megoldás a szél- és esőálló, diffúziósan nyitott homlokzat-konstrukció létrehozásához fából készült állványszerkezeteken, fémszerkezeteken és felújítások során. Kiemelkedő fizikai tulajdonságainak köszönhetően kiváló életkörülményeket biztosít. A WÜTOP lég- és párazáró fóliák/páratömítések leginkább a hőszigetelés belső védelmére alkalmasak.

Útmutató

Eltérő szerelési követelmények esetén feltétlenül konzultáljon velünk. Igazítsa az alátétfóliát vízszintesen vagy függőlegesen az alépítmény alapjához a bevont oldallal kifelé, és rögzítse az átfedő területen. Az egyik oldalon kezdve az átfedő területen rögzítse az alátétfóliát a végső helyzetbe az alépítményen, közben folyamatosan tartsa feszesen az alátétfóliát (használja a 0714854 vagy 0714811 cikkszámú tűzőkalapácsot, illetve a 0714834 cikkszámú kézi tűzőgépet). Rögzítse az alátétfóliákat a fent leírt módon feszesen tartva, legalább 10 cm-es átfedésekkel. Ügyeljen rá, hogy a rögzítőelemek fedve legyenek. Ezután ragasztószalaggal tömítse az átfedéseket a szalagot állandó nyomás alatt tartva, és gyűrődésmentesen. Ügyeljen rá, hogy az EURASOL Max ragasztóval ragasztott részek ne kerüljenek nyitott illesztési területekre (hosszú távon nem UV-álló). Ebben az esetben ne használja az öntapadós változatot. Az átfedési területen kívüli rögzítőanyagokat tömíteni kell és szélzáróvá kell tenni (használja az EURASOL Max ragasztószalagot, cikkszám: 0992710160, 0992710161). A nyílásokat, csatlakozásokat és a széleket kültéri használatra alkalmas ragasztóanyagokkal tartósan légzáró és vízpárazáró módon kell elkészíteni (pl. WÜTOP WRD ragasztóanyag, cikksz. 0893700115), és befogó alátétléccel vagy kapoccsal rögzíteni kell. A WÜTOP Thermo Façade alátétfólia bármilyen sérülését azonnal ki kell javítani az eredeti alátétfóliából készült foltokkal, valamint a megfelelő ragasztószalaggal (EURASOL Max, cikksz. 0992710160, 0992710161). A +5 °C és +50 °C közötti üzemi hőmérsékletet be kell tartani. A szerelés során a DIN 18516-1 és a DIN 1055 1-4 részének előírásait be kell tartani. A burkolatot legkésőbb 3 hónappal a WÜTOP Thermo Façade homlokzati alátétfólia beszerelése után fel kell szerelni. Javasoljuk azonban, hogy a homlokzati burkolatot gyorsan szerelje fel.

Kivitel

Öntapadó szalaggal

Felületsúly m²-enként

220 g

Tekercshossz

50 m

Tekercsszélesség

1,5 m

Felület

75 m²

Görgők száma raklaponként

20 darab

Anyag

Poliészter filc

Vastagság

0,5 mm

Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak

4 Hetek

UV állóság

3 hónap, kültéri időjárási hatások/Igen, max. 50 mm tiszta fugaszélességig

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 80 °C

Szín

Fekete

Építőanyag-osztály/feltételek

E – Gyúlékony / A DIN EN 13501 előírásaival összhangban

Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek

0,1 m / A DIN EN 12572 C előírásai szerint

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

200 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

200 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

265 N

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

315 N

Nyújthatóság/feltételek

55 % / A DIN EN 12311-1 előírásai szerint

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
WÜTOP hüvely

SZÉLZÁRÓ-PÁRAGÁTLÓ/SPE-(D4-8MM)

For rapid and permanent sealing of openings
x 10 db