Homlokcsípőfogó DIN ISO 5748
Homlokcsípőfogó, DIN ISO 5748
HOMLOKCSÍPŐ FOGÓ CSÚSZÁSM.NYÉL L160
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Erőtakarékos, tiszta vágás a speciálisan köszörült precíziós vágóéllel
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágást biztosít
- Vágóélek: További indukciós edzés
- Felület: Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt
- Fogófelület: Kétszer mártott PVC
- Csukló: beültetett csukló
Adatlapok(X)
- Lágytól igazán kemény huzalokig
- Alkalmas kötözőhuzalok kötözésére és vágására, pl. beton betéthuzalok építkezéseknél
![]() | |
Hosszúság (L) | 160 mm |
Pofaszélesség (zárt) (A) | 30 mm |
Vágóél hossza (C) | 25 mm |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 3,5 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2,5 mm |
Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén | 2,2 mm |
Hosszúság collban | 6-1/4 hüvelyk |
Pofahossz (B) | 9 mm |