Holzverbinderfräse HVF 800
Holzverbinderfräse HVF 800
HOVERBFRS-EL-(HVF 800)
Art.-Nr. 57062001
EAN 4061975221315
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwenkbare Frontplatte mit Skala
Für Gehrungsverbindungen von 0-90° stufenlos, mit Rasterung für 22,5°, 45° und 67,5°, in der Höhe verstellbar
Ergonomie
Handlicher Wellen-Handgriff sorgt für optimale Kraftübertragung und Handhabung
Exaktes Arbeiten
Zweisäulen-Führung mit gut sichtbarer Mitten- und Außenmarkierung an Boden- und Frontplatte
Arbeitssicherheit
Aufsteckbare Kunststoffplatte schützt die Hand vor dem Fräser
Sauberkeit
Integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten
Komfort
Gut erreichbarer Ein-/ Ausschalter mit Arretiermöglichkeit für den Dauerbetrieb
Schneller Werkzeugwechsel
Spindelarretierung
Feinjustierung
Voreingestellte Frästiefen für Holzverbindungsplättchen
Anwendung mit Harzgallenfräser möglich
Datenblätter(X)
Für stabile und exakte Verbindungen in Hart- und Weichholz, Spanplatten und Kunststoff mit Holzverbindungsplättchen
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 800 W |
Leerlaufdrehzahl max. | 10750 U/min |
Drehzahl bei Nennlast max. | 6000 U/min |
Grundplattenlänge x Grundplattenbreite | 130 x 130 mm |
Gehrungswinkel min./max. | 0-90 Grad |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M10 |
Nutbreite | 4 mm |
Länge | 315 mm |
Maschinengewicht | 3,2 kg |
Kabellänge | 4 m |
STBEUT-(F.HVT710-S)-FRS
SPAENEAUSWURFADAPTER 4931354895
KOFFREINLG-(HVF710-S)-SYS-8.4.3
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!