Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

DIN 97 Stahl verzinkt
SHR-SEKPF-DIN97-HO-SZ-(A2K)-3X20

Art.-Nr. 01573 20

EAN 4045727677438

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holzschraube DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 01573 20

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 97, Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l)

20 mm

Gewindelänge (lg)

12 mm

Kopfdurchmesser (dh)

5,6 mm

Kopfhöhe (k)

1,65 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Spitzenform

Spitze

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen