Holzfräser Wendeplatten Nutfräser
Holz-Wendeplatten Nutfräser
FRS-NUT-WENDEPL-HM-S12-14X92MM
Art.-Nr. 0612153140
EAN 4047376465961
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall
Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden
Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung
Datenblätter(X)
Geeignet für Handoberfräsen
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, Corian®, Varicor® |
Durchmesser (D) | 14 mm |
Nutzlänge (NL) | 45 mm |
Schaftdurchmesser (d) | 12 mm |
Länge (L) | 92 mm |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Passend für Maschinentyp | Handoberfräse |
Werkstoff Schneide | Hartmetall |