Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Holz-Fasefräser mit Kugellager

Holz-Fasefräser mit Kugellager
FRS-FS-KUGLGR-HM-S8-D24-L50MM

Art.-Nr. 0612101240
EAN 4047376465824

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Kantenbearbeitung von Fasen in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien

Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer


Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall



Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten


Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden



Sicheres Aufbewahren der Fräser


Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung



Kugellager


Durchmesser 12,7 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Handoberfräsen

Durchmesser (D)

24 mm

Länge (L)

50 mm

Nutzlänge (NL)

10 mm

Fase (F)

30 Grad

Schaftdurchmesser (d)

8 mm

Werkstoff Schneide

Hartmetall

Passend für Maschinentyp

Handoberfräse

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen