Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hohlwand-Verbindungskasten mit Schraubdeckel

Hohlwand-Abzweigkasten
HWAND-AK-VDE-107X107X53MM

Art.-Nr. 097503083

EAN 4024835707435

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hohlwand-Verbindungskasten mit Schraubdeckel

Art.-Nr. 097503083

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Schraubdeckel
  • Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073

  • Selbsthemmung der Rohre

  • Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe x Breite x Tiefe

104 x 104 x 53 mm

Fräslochdurchmesser

4 x 35 mm

Geeignet für Plattenstärke

7 - 40 mm

Anschlussvarianten

NYM- und Kleinspannungsleitungen, 8 Rohre EN 20

Anzahl Leitungseinführungen

12 STK

Anzahl Verbindungsstutzen

0 STK

Halogenfrei

Nein

Luftdicht nach EnEV / GEG

Nein

Flammwidrig

850 °C

Schutzart IP

IP 30

Werkstoff

PP - Polypropylen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D35MM

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz