Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hohlwand-Doppel-Geräte-Verbindungsdose

Hohlwand-Doppel-Geräte-Verbindungsdose
HWAND-GERDO-VDE-2FACH-H47MM/D68MM

Art.-Nr. 097503072

EAN 4024835036504

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohlwand-Doppel-Geräte-Verbindungsdose

Art.-Nr. 097503072

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073
  • Selbsthemmung der Rohre

  • Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tiefe

47 mm

Fräslochdurchmesser

2 x 68 mm

Geeignet für Plattenstärke

7 - 40 mm

Anschlussvarianten

NYM- und Kleinspannungsleitungen, 4 Rohre EN 20

Anzahl Leitungseinführungen

8 STK

Anzahl Verbindungsstutzen

0 STK

Halogenfrei

Nein

Luftdicht nach EnEV / GEG

Nein

Flammwidrig

850 °C

Schutzart IP

IP 30

Werkstoff

PP - Polypropylen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lochsäge mit Lochrandsenker

SAE-LO-LORANDSENKER-D68MM

Für den wandbündigen Einbau von Hohlwand-Gerätedosen
x 1 St.
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D68MM

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz