Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hohlschraube für Druckluft-Bremsanlagen

Hohlschraube
HOHLSHR-(A2K)-M22X1,5

Art.-Nr. 0884222215

EAN 4011231814072

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hohlschraube für Druckluft-Bremsanlagen

Art.-Nr. 0884222215

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (M)

M22 x 1,5

Betriebsdruck max.

20 bar

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen