Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Höhensicherungsgerät HSG-25 Compact

Höhensicherungsgerät HSG 25 Compact
HSIGER-(HSG 25)-COMPACT

Art.-Nr. 0899032111

EAN 4046777229431

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Höhensicherungsgerät HSG-25 Compact

Art.-Nr. 0899032111
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
Leichtes Höhensicherungsgerät mit Gurtband speziell für den Einsatz im Gerüstbau
  • Ausstattung mit Trilock-Alukarabiner und Alu-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von 60 mm zur einfachen und schnellen Befestigung

  • Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie

  • Zugelassenes Anwendergewicht von 135 kg

  • Leichte, kompakte Bauweise

  • Doppelkanten geprüft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau

EN-Norm

354, 360

Gesamtlänge Verbindungsmittel

2,5 m

Traglast max.

135 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen