Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact
Höhensicherungsgerät HSG 18 Compact
HSIGER-(HSG 18)-COMPACT
Art.-Nr. 0899032110
EAN 4046777229448
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausstattung mit Trilock-Alukarabinern
Zugelassenes Anwendergewicht von 135 kg
Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie
- Der Falldämpfer gewährleistet eine Krafteinleitung in den Anschlagpunkt von unter 3 kN bei einem Anwendergewicht bis 100 kg
- Bei einem Anwendergewicht von 100 – 135 kg liegt die Krafteinleitung in den Anschlagpunkt bei 3 – 6 kN.
Leichte, kompakte Bauweise
Doppelkanten geprüft
Datenblätter(X)
Hubarbeitsbühne
EN-Norm | 354, 360 |
Gesamtlänge Verbindungsmittel | 1,8 m |
Traglast max. | 135 kg |