Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Höhenausgleichsstück

Höhenausgleichsstück
HAUSGLSTK-1,0KN

Art.-Nr. 0862005100

EAN 4024835587914

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Höhenausgleichsstück

Art.-Nr. 0862005100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Höhenregulieren von abgehängten, schon montierten Rohrleitungen, Lüftungsleitungen etc.

Länge (L)

30 mm

Breite (B)

40 mm

Höhe (H)

56 mm

Langlochlänge (LL)

20 mm

Langlochbreite (LB)

10,5 mm

Innenbreite (Bi1)

22 mm

Innenbreite 2 (Bi2)

11 mm

Innenhöhe (Hi)

10 mm

Empfohlene Zuglast

1 kN

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

100,739 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen