Hódfarkú tetőcserép tetőkampó A2 nemesacél
Tetőkampó, hódfarkú cserép, tartón
TETŐKAMPÓ-A2-HÓDFARKÚ CSERÉPHEZ
Cikksz. 086599582
EAN 4050382325396
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magassági kompenzáció 25 mm-ig
A tető egyenetlenségeit a szerelősín könnyen kompenzálja
Bordázat a konzolon
Optimális alakzáras, súrlódásos rögzítés
Teljesen előszerelt
A szerelősín, 47 x 37, és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a tetőhöz rögzíthető
Maximális terhelési értékek tetőcserépen való felfekvés nélkül
- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,9 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 0,9 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -0,57 kN
A hódfarkú fémlemez tetőcserép használatával megakadályozható az elvizesedés. Javasoljuk, hogy két db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél DIN 571 facsavarral, vagy esetleg két db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSY® 3.0 D-fejű facsavarral rögzítse a tetőkampókat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.
Adatlapok(X)
Talpfuratátmérő | 7 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Talplemez szélessége | 30 mm |
Talplemez hossza | 265 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 660,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!