Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-KN 16/75

Bolzenschubgerät DIGA WO-KN 16/75
BLZSHUBGER-(DIGA-WO-KN-16/75)-GAS

Art.-Nr. 086495

EAN 4056807916132

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-KN 16/75

Art.-Nr. 086495
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
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 10,8-11,3 mm und einer Länge von 35-75 mm

Zeitersparnis


Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild



LED-Ladestandsanzeige


Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität



Ermüdungsfreies Arbeiten


  • Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff

  • Ideal ausbalanciert


Universell einsetzbar


Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen



Lithium-Ionen-Technologie


Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus



Praktischer Gürtelhaken

Hinweis
  • Passende Klammern-Typen: Q, QZ, ETA-Q und ETA-Z

  • Passende Gaskartusche (Art.-Nr. 0864900200 und 0864900201)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Brandschutzplatten, Estrichplatten, Eindeckung aus Stahl, Gipsplatte, Spanplatten, Fibergips, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, OSB Platten

Eintreibenergie

85 J

Nennspannung

7,2 V

Akku-/Batteriekapazität

2,5 Ah

Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung

8000 STK

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Ladezeit

90 min

Magazinkapazität

220 STK

Geeignet für Nageldurchmesser min./max.

1,4 - 1,7 mm

Geeignet für Nagellänge min./max.

35-75 mm

Länge

373 mm

Breite

108 mm

Höhe

351 mm

Maschinengewicht

3,77 kg

Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-KN 16/75 inklusive:
Gehäuse
1 x
Gehäuse

KOFFR-LEER-MA-DIGA-WO-KN

Beschreibung: Für Hochleistungs-Gasaggregat DIGA WO-KN 16/75
Menge: 1 x
2 x
Akku LI 7,2 V/2,5 Ah für DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 und DIGA WO-HN 28/35

AKKU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

Beschreibung:
LI 7,2V/2 Ah
Menge: 2 x
Ladegerät AL 8,4/2 für DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 und DIGA WO-HN 28/35
1 x
Ladegerät AL 8,4/2 für DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 und DIGA WO-HN 28/35

LADEGER- BLZSHUBGER-(AL8,4/2 DIGA WO)

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 St.
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-(DIGA WO-1/34)-IM350
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klammer Typ QZ

KLR-DL-QZ-GEHARZT-(A4K)-50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A4K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ QZ

KLR-DL-QZ-GEHARZT-(A4K)-63MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A4K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ Q

KLR-DL-Q-GEHARZT-(A2K)-45MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ Q

KLR-DL-Q-GEHARZT-(A2K)-50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ Q

KLR-DL-Q-GEHARZT-(A2K)-56MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ Q

KLR-DL-Q-GEHARZT-(A2K)-63MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-32MM

x 15600 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-35MM

x 13900 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-38MM

x 12100 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-40MM

x 12100 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-44MM

x 10400 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-50MM

x 10400 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-32MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 14300 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-35MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 12700 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-38MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 11100 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-40MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 11100 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-32MM

x 14300 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-35MM

x 12700 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-38MM

x 11100 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-40MM

x 11100 St.
Akku LI 7,2 V/2,5 Ah für DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 und DIGA WO-HN 28/35

AKKU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO