Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-HN 28/35
Bolzenschubgerät DIGA WO-HN 28/35
BLZSHUBGER-(DIGA WO-HN 28/35)-GAS
Art.-Nr. 086497
EAN 4056807916125
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zeitersparnis
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
LED-Ladestandsanzeige
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
Ermüdungsfreies Arbeiten
- Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff
- Ideal ausbalanciert
Universell einsetzbar
Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
Lithium-Ionen-Technologie
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Praktischer Gürtelhaken
- Passende Haftennägel: Feuerverzinkt und Edelstahl A2
- Passende Gaskartusche (Art.-Nr. 0864 900 002)
Datenblätter(X)
Befestigung von Fest- und Schiebehaften für Blechdächer, Zinkverkleidungen und Eindeckungen
![]() | |
Eintreibenergie | 30 J |
Nennspannung | 7,2 V |
Akku-/Batteriekapazität | 2,5 Ah |
Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung | 8000 STK |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Ladezeit | 90 min |
Magazinkapazität | 36 STK |
Geeignet für Nageldurchmesser min./max. | 2,5 - 2,8 mm |
Geeignet für Nagellänge min./max. | 22-35 mm |
Länge | 327 mm |
Breite | 137 mm |
Höhe | 310 mm |
Maschinengewicht | 2,28 kg |
KOFFR-LEER-MA-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN
AKKU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO
LADEGER- BLZSHUBGER-(AL8,4/2 DIGA WO)
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!