Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf

MBT-Blindbolzen Flachkopf Alu/Alu
BLZ-FL-ALU/ALU-(8,9-15,9)-6,5X19,3

Art.-Nr. 0921065159

EAN 4011231859189

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf

Art.-Nr. 0921065159

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse und Dorn aus Aluminium
  • Hochfester Nietbereich

  • Gleichmäßige hohe Vorspannung

  • Form- und kraftschlüssige Verriegelung

  • Absolut vibrationssicher

  • Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Ermüdung

  • Hohe Zug- und Scherfestigkeitswerte ermöglichen Verbindungen für allerhöchste Beanspruchung

  • Unverlierbarer Nietdorn (mechanisch verriegelt)

  • Sichere Bohrlochfüllung – luft- und spritzwasserdicht

  • Außergewöhnlich großer Klemmlängenbereich

  • Schnelle Verarbeitung bei gleichbleibender Qualtität durch Verwendung des Druckluftgerätes
Hinweis

Nur zur Verarbeitung mit Hebelnietzange (Art.-Nr. 0949810) oder PNG 122 (Art.-Nr. 070393733) und passendem Mundstück (∅ 6,5 mm: Art.-Nr. 0946830) geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

MBT-Blindbolzen dienen der Herstellung hochfester, vibrationsfester und langlebiger Verbindungen unter starken mechanischen Belastungen. Ausgelegt für hohe Zug- und Scherbeanspruchungen, kommen sie bevorzugt im Automobil- und Nutzfahrzeugbau, im Maschinen- sowie im Gehäuse- und Schaltschrankbau zum Einsatz. Zudem werden sie in Heizungs-, Klima- und Lüftungssystemen sowie im Schienen- und Fahrzeugbau eingesetzt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, da der außergewöhnlich große Klemmlängenbereich eine flexible Nutzung erlaubt und die form- und kraftschlüssige Verriegelung eine gleichmäßige Vorspannung sowie absolute Vibrationssicherheit gewährleistet.

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Aluminium

Oberfläche Dorn

Blank

Oberfläche Hülse

Blank

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

6,5 x 19,3 mm

Kopfdurchmesser (dk)

13,1 mm

Kopfhöhe (k1)

2,7 mm

Klemmbereich min./max.

8,9-15,9 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,6-7,0 mm

Scherbruchlast

5800 N

Zugbruchlast

4000 N

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten