Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hochdruckschlauch

Hochdruckschlauch 840 bar
RO-ZSA-HODRKSCHL-(FETT-KL2)

Art.-Nr. 0884600001

EAN 4038898873303

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochdruckschlauch

Art.-Nr. 0884600001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochdruckschlauchleitung für Fett-Zentralschmieranlagen
  • Mit Fett NLGI-Klasse 2 gefüllt

  • Einlage: Geflecht aus Synthesefaser
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwendung als Hauptleitung von der Pumpe zum Hauptverteiler


Auch als Nebenleitung einsetzbar, wenn diese besonders flexibel sein soll

Außendurchmesser (da)

8,6 mm

Innendurchmesser (di)

4,0 mm

Länge

10 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen