Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hochdruckreiniger HDR 175 COMPACT

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR 175 COMPACT
REINIG-GER-(HDR-175-COMPACT)

Art.-Nr. 07011640

EAN 4099618005183

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochdruckreiniger HDR 175 COMPACT

Art.-Nr. 07011640
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
Kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger für mittelschwere Reinigungsarbeiten
  • Das Gerät ist mit einer Zubehöraufbewahrung ausgestattet, Messing-Steuergehäuse und automatischer Druckentlastung

  • Dank des einfahrbareren Schiebebügels ist die HDR-Klasse sofort einsatzbereit und nimmt bei der Lagerung und beim Transport kaum Platz in Anspruch

  • Das unkomplizierte Ein- und Ausschaltsystem im oberen Teil des Geräts macht die Bedienung einfach und schont gleichzeitig den Rücken

  • Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab

  • Das Druckentlastungssystem entlastet die Pumpe und erhöht die Lebensdauer des Geräts und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch spürbar

  • Ein leicht zugänglicher und unkompliziert zu reinigender Filter am Wasserzulauf schützt die Pumpe zusätzlich vor Verschmutzung

  • Die HDR-Klasse ist flexibel einsetzbar und für den Betrieb in stehender und liegender Position konzipiert. Für maximale Sicherheit befinden sich die Räder bei waagerechtem Einsatz in der Luft und können nicht wegrollen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

2,3 kW

Druck max.

175 bar

Fördermenge min./max.

0-500 l/h

Schlauchlänge

10 m

Länge

360 mm

Breite

380 mm

Höhe

930 mm

Maschinengewicht

24 kg

Kabellänge

5 m

Hochdruckreiniger HDR 175 COMPACT inklusive:
1 x
Dreckfräser

DRCKFRS-D35MM

Beschreibung: Rotierender Punktstrahl mit bis zu 10-facher Reinigungsleistung für den Einsatz mit dem Hochdruckreiniger
Menge: 1 x
1 x
Dreifachdüse für HDR 175/200

DUES-3FACH-HDR175/200

Menge: 1 x
Lanze für Hochdruckreiniger HDR 175/200
1 x
Lanze für Hochdruckreiniger HDR 175/200

LANZ-HDR175/200-155GRAD

Menge: 1 x
Handspritzpistole HDR 175/200
1 x
Handspritzpistole HDR 175/200

HDSPRPIST-HDR175/200-M22X1,5

Menge: 1 x
SCHL-HDR175/200-M22X1,5-10M
1 x
SCHL-HDR175/200-M22X1,5-10M

SCHL-HDR175/200-M22X1,5-10M

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellkupplung mit 1/2 Zoll, 5/8 Zoll und 3/4 Zoll Universal-Schlauchanschluss

SHNLKUPPL-(ID1/2-3/4ZO)

Für den schnellen Anschluss aller üblichen Wasserschläuche am Hochdruckreiniger
x 1 St.
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-1/2ZO-50M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 50 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-1/2ZO-30M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 30 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-3/4ZO-50M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 50 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-3/4ZO-25M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 25 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-1ZO-50M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 50 m
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufsteckbare Waschbürste für Oberflächenreinigung

WASHBURST-AUFSTEB-B250MM

x 1 St.
Flächenreiniger

FLREINIG-B335MM

Für eine spritzwassergeschützte Reinigung mit dem Hochdruckreiniger
x 1 St.
Schlauchverlängerung

SCHLVERL-L10M

Zum Verlängern des Hochdruckreinigerschlauchs
x 1 St.
Adapter für Verlängerungsschlauch

ADAPT-F.VERLSCHL-AG2XM22X1,5

Mithilfe dieses Adapters kann die Schlauchverlängerung an den Hochdruckreiniger angeschlossen werden.
x 1 St.
Rohrreinigungsschlauch

ROREINIGSCHL-HDR160COMP/HDR185POWER-M22

Besonders flexibler Hochdruck-Schlauch zur Reinigung und wirksamen Befreiung von Verstopfungen von Rohren, Abflüssen und Fallrohren mit dem Hochdruckreiniger.
x 1 St.
Rohrreinigungsdüse

ROREINIGDUES-F.HDR160COMPACT/HDR185POWER

Zur Reinigung und wirksamen Befreiung von Verstopfungen von Rohren, Abflüssen und Fallrohren mit dem Hochdruckreiniger.
x 1 St.
Schaumdüse

SCHAUMDUES-HDR160COMP/HDR185PWR-M22X1,5

Hervorragend für das Einschäumen von Fahrzeugen mit dem Hochdruckreiniger geeignet
x 1 St.
Universalreiniger R1

REINIG-KFZ-UNIVERSAL-R1-5LTR

Universell einsetzbarer, umweltfreundlicher Reiniger für Fahrzeug, Werkstatt, Büro, Innenraum, Teppiche, Polster und alle wasserbeständigen Oberflächen