Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hochdruckreiniger HDR 160 Compact

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR 160 Compact
REINIG-GER-(HDR-160-COMPACT)

Art.-Nr. 07011610

EAN 4058794275810

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochdruckreiniger HDR 160 Compact

Art.-Nr. 07011610
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
Kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger für mittelschwere Reinigungsarbeiten

Ideal für den mobilen Einsatz geeignet


Kompakte Bauweise und verstellbarer Aluminium-Schubbügel.



Lange Lebensdauer und Reduzierung des Verbrauchs


Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab. Durch die Druckentlastung der Bauteile verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch.



Schneller, unkomplizierter Wechsel und Dosierung des Reinigungsmittels


Die gewünschte Konzentration lässt sich mit Hilfe des Dosierventils einstellen. Der integrierte Reinigungsmittel-Saugschlauch passt in jeden beliebigen Behälter.



Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Ergonomische Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft.



Leichtes Verstauen


dank praktischer Zubehöraufnahme und Elektrokabelaufwicklung.

Hinweis

Zum Betrieb mit Reinigungsmittel folgende Schritte beachten:


  • Reinigungsmittel-Saugschlauch herausziehen.

  • Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.

  • Dreifachdüse auf „CHEM“ stellen.

  • Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

2,3 kW

Druck max.

160 bar

Betriebsdruck

130 bar

Fördermenge min./max.

0-480 l/h

Zulauftemperatur max.

60 °C

Schlauchlänge

10 m

Länge

230 mm

Breite

375 mm

Höhe

925 mm

Maschinengewicht

26,1 kg

Kabellänge

4 m

Hochdruckreiniger HDR 160 Compact inklusive:
1 x
Dreckfräser

DRCKFRS-D35MM

Beschreibung: Rotierender Punktstrahl mit bis zu 10-facher Reinigungsleistung für den Einsatz mit dem Hochdruckreiniger
Menge: 1 x
1 x
Hahnanschluss 3/4 Zoll Innengewinde

HAHNANSHL-IG3/4ZO

Beschreibung: Für den unkomplizierten Anschluss (3/4 Zoll Innengewinde) des Hochdruckreinigers an gängige Schlauchkupplungen
Menge: 1 x
1 x
Strahlrohr HDR 160 C/185 PP für Hochdruckreiniger HDR 160 Compact und HDR 185 Power Plus

SPRLANZ-(F.HDREINIG-HDR160/180)-M18X1,5

Menge: 1 x
1 x
Hochdruck-Schlauch HDR 160 C/185 PP

HDSCHL-10M-M22X1,5

Beschreibung: Robuster Schlauch für Hochdruckreiniger HDR 160 Compact und HDR 185 Power Plus.
Menge: 1 x
Handspritzpistole
1 x
Handspritzpistole

HNDSPZPIST-F.HDR160/185-M22X1,5

Beschreibung: Ergonomische Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft für Hochdruckreiniger.
Menge: 1 x
1 x
Dreifachdüse

3FACHDUES-(0/25/40GRD)

Beschreibung: Robuste, langlebige und schmutzunempfindliche Düse für Hochdruckreiniger.
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellkupplung mit 1/2 Zoll, 5/8 Zoll und 3/4 Zoll Universal-Schlauchanschluss

SHNLKUPPL-(ID1/2-3/4ZO)

Für den schnellen Anschluss aller üblichen Wasserschläuche am Hochdruckreiniger
x 1 St.
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-1/2ZO-50M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 50 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-1/2ZO-30M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 30 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-3/4ZO-50M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 50 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-3/4ZO-25M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 25 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-1ZO-50M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 50 m
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufsteckbare Waschbürste für Oberflächenreinigung

WASHBURST-AUFSTEB-B250MM

x 1 St.
Flächenreiniger

FLREINIG-B335MM

Für eine spritzwassergeschützte Reinigung mit dem Hochdruckreiniger
x 1 St.
Schlauchverlängerung

SCHLVERL-L10M

Zum Verlängern des Hochdruckreinigerschlauchs
x 1 St.
Adapter für Verlängerungsschlauch

ADAPT-F.VERLSCHL-AG2XM22X1,5

Mithilfe dieses Adapters kann die Schlauchverlängerung an den Hochdruckreiniger angeschlossen werden.
x 1 St.
Rohrreinigungsschlauch

ROREINIGSCHL-HDR160COMP/HDR185POWER-M22

Besonders flexibler Hochdruck-Schlauch zur Reinigung und wirksamen Befreiung von Verstopfungen von Rohren, Abflüssen und Fallrohren mit dem Hochdruckreiniger.
x 1 St.
Rohrreinigungsdüse

ROREINIGDUES-F.HDR160COMPACT/HDR185POWER

Zur Reinigung und wirksamen Befreiung von Verstopfungen von Rohren, Abflüssen und Fallrohren mit dem Hochdruckreiniger.
x 1 St.
Schaumdüse

SCHAUMDUES-HDR160COMP/HDR185PWR-M22X1,5

Hervorragend für das Einschäumen von Fahrzeugen mit dem Hochdruckreiniger geeignet
x 1 St.
Universalreiniger R1

REINIG-KFZ-UNIVERSAL-R1-5LTR

Universell einsetzbarer, umweltfreundlicher Reiniger für Fahrzeug, Werkstatt, Büro, Innenraum, Teppiche, Polster und alle wasserbeständigen Oberflächen