Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT
REINIG-GER-(HDR-145-SUBCOMPACT)

Art.-Nr. 07011145

EAN 4099618125690

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT

Art.-Nr. 07011145

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet mit 145 bar maximalem Druck kraftvolle Reinigungsergebnisse und ist dank seiner kompakten Abmessungen mit Schlauchtrommel besonders flexibel und einfach zu handhaben
  • Der Hochdruckreiniger entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz und Verunreinigungen, selbst in anspruchsvollen Umgebungen

  • Dank seines kompakten und leichten Designs ist der HDR 145 SUBCOMPACT einfach zu transportieren und zu verstauen, ohne dabei an Leistung einzubüßen

  • Robuste Materialien und hochwertige Verarbeitung sorgen für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit, selbst bei intensiver Nutzung

  • Ergonomische Griffe und intuitive Bedienelemente machen die Handhabung des Geräts besonders komfortabel und einfach

  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Reinigung von Fahrzeugen und Maschinen bis hin zu Fassaden und Gehwegen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT ist ideal für kraftvolle Reinigungsergebnisse im Innen- und Außenbereich. Dank seiner kompakten Abmessungen und der integrierten Schlauchtrommel ist er besonders flexibel und einfach zu handhaben.

Nennspannung

220 V

Leistungsaufnahme

1,8 kW

Druck max.

145 bar

Fördermenge min./max.

0-400 l/h

Schlauchlänge

8 m

Länge

35 cm

Breite

32 cm

Höhe

84 cm

Maschinengewicht

18,12 kg

Kabellänge

5 m

Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT inklusive:
Lanze für Hochdruckreiniger HDR 175/200
0 x
Lanze für Hochdruckreiniger HDR 175/200

LANZ-HDR175/200-155GRAD

Menge: 0 x
Handspritzpistole HDR 175/200
0 x
Handspritzpistole HDR 175/200

HDSPRPIST-HDR175/200-M22X1,5

Menge: 0 x